›

Interruttore automatico 4 poli 1250A media tensione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055752R1
Cod. Produttore 1SDA055752R1
Cod. EAN 8015644570927

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 1250A
  • Poli: 4 poli
  • Tipo interruttore: Air Circuit Breaker
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA055752R1 è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax di ABB, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e civili. Questo modello è un E1N 1250 PR121/P-LI con corrente nominale di 1250A e configurazione a 4 poli, dotato di un meccanismo di apertura e chiusura manuale e possibilità di comando elettrico tramite accessori opzionali come motore di caricamento molle e rilasci elettromagnetici. La struttura è composta da un telaio in lamiera d'acciaio che ospita le parti mobili e fisse isolate tra loro, con contatti principali e contatti ausiliari per segnalazioni e comandi. L'interruttore presenta un sistema di rilascio elettronico a microprocessore PR121, che consente una protezione selettiva e personalizzabile tramite funzioni di protezione termiche e magnetiche, inclusa la protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. Il dispositivo è disponibile sia nella versione fissa che estraibile, con terminali di connessione di varie forme (posteriori orizzontali, verticali, frontali) per facilitare l'installazione in quadri elettrici. È dotato di indicatori meccanici e luminosi per lo stato di apertura/chiusura, carica molle e posizione di inserimento, oltre a serrature per la sicurezza e dispositivi di blocco contro manovre accidentali. L'interruttore è progettato per operare in ambienti asciutti, privi di polveri aggressive e corrosive, con temperature di esercizio e stoccaggio ampie. Il carico massimo di corrente e la capacità di interruzione sono conformi alle normative IEC, con possibilità di integrazione di accessori per il monitoraggio, la segnalazione e la manutenzione predittiva. In sintesi, l'AB1SDA055752R1 è un interruttore automatico modulare e affidabile, ideale per applicazioni industriali di media e alta potenza, che garantisce protezione avanzata, facilità di installazione e manutenzione, e un elevato livello di sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E1N 1250A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico 4 poli 1250A media tensione industriale