› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 1250A LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062876R1
Cod. Produttore 1SDA062876R1
Cod. EAN 8015644654252

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Meccanismo: Leva operativa
  • Protezione: Rilasciatore LSIG

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE della serie Tmax T7, con corrente nominale di 1250A e 4 poli. Progettato per applicazioni di bassa tensione fino a 1600A, garantisce elevate prestazioni di interruzione con un design compatto che facilita l’installazione e il cablaggio, anche in spazi ridotti. Dotato di tecnologia avanzata con unità di sgancio elettronico PR331/P LSIG, assicura protezione affidabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra, con possibilità di selezionare diverse soglie di intervento per adattarsi a impianti specifici. Il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordo a bullone, mentre la struttura è studiata per un montaggio fisso da incasso. L’assenza di protezione integrata contro dispersioni a terra indica la necessità di dispositivi separati per questa funzione. La famiglia Tmax T7 si distingue per la versatilità, la sicurezza e l’efficienza nel controllo e protezione degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSIG R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 15000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 1250A LSIG industriale