› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore automatico 4 poli 1250A LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062894R1
Cod. Produttore 1SDA062894R1
Cod. EAN 8015644654436

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Poli: 4
  • Serie: SACE Tmax T
  • Meccanismo: Stored energy
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Solido stato LSI
  • Normativa: EN 60947-2: 2017+A1:2020
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T7 da incasso, con tecnica a installazione fissa, progettato per correnti nominali fino a 1250 A e 4 poli. Questo dispositivo garantisce elevata sicurezza e affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici, grazie a un sistema di interruzione dell’arco elettrico rapido ed efficiente. Il Tmax T7 si distingue per le sue dimensioni compatte che facilitano l’installazione e ottimizzano lo spazio all’interno del quadro elettrico, mantenendo un elevato rapporto prestazioni/dimensioni. È dotato di un’ampia gamma di unità di sgancio elettroniche intercambiabili, con display grafico per la visualizzazione chiara e immediata di tutte le informazioni operative e diagnostiche. La modularità e la possibilità di configurazione con numerosi accessori, inclusi terminali orientabili e sistemi di interblocco, assicurano una grande flessibilità di utilizzo in impianti industriali e civili. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata e una protezione efficace contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra, senza dispersioni integrate. Il collegamento elettrico principale è realizzato con raccordo a bullone, assicurando una connessione stabile e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LSI R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 1250A LSI industriale