› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 1250A LSI impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062939R1
Cod. Produttore 1SDA062939R1
Cod. EAN 8015644654887

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Poli: 4
  • Meccanismo: Leva frontale
  • Serie: SACE Tmax T
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Protezione: Rilascio a stato solido
  • Terminali: Frontali
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il circuito magnetotermico da incasso ABB SACE modello T7L 1250 PR232/P LSI IN è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T, progettato per portate fino a 1250A con 4 poli. Si distingue per l’installazione fissa da incasso e il tipo di collegamento tramite raccordo a bullone, garantendo una connessione robusta e affidabile. Questo apparecchio è dotato di un sistema elettronico di protezione PR232/P che assicura elevate prestazioni di intervento e selettività, con la possibilità di regolare le soglie di intervento per adattarsi a diverse esigenze di protezione del circuito. La sua costruzione compatta e modulare permette un’installazione efficiente negli impianti elettrici industriali e civili, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla facilità di manutenzione. L’assenza di protezione integrata contro le dispersioni a terra indica che la protezione da guasti a terra deve essere prevista separatamente. Questa soluzione è ideale per applicazioni che richiedono elevata affidabilità, controllo preciso e flessibilità nella gestione della distribuzione elettrica a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7L 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 15000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 1250A LSI impianti elettrici