› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 1250A LS/I industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062906R1
Cod. Produttore 1SDA062906R1
Cod. EAN 8015644654559

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Numero poli: 4P
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Tipo: Interruttore automatico fissato
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Terminali: Frontali
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T7, progettato per impianti elettrici fino a 1600 A. Questo apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa offre prestazioni elevate in un ingombro ottimizzato, garantendo una rapida interruzione dei cortocircuiti grazie a un sistema di spegnimento dell’arco elettrico altamente efficiente. Dotato di unità di intervento elettroniche modulari e intercambiabili (come il modello PR231/P), consente una protezione selettiva e personalizzabile con regolazioni precise dei parametri di intervento. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano un’elevata affidabilità e sicurezza, mentre la versatilità di installazione e la gamma completa di accessori facilitano il cablaggio e l’integrazione in quadri elettrici di diverse dimensioni. Ideale per applicazioni industriali e di distribuzione di potenza, garantisce isolamento doppio e protezione contro dispersioni, con opzioni di montaggio e terminali adatti a molteplici configurazioni impiantistiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 1250A LS/I industriale