› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 1250A EKIP TOUCH LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071475R1
Cod. Produttore 1SDA071475R1
Cod. EAN 8015644753252

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 1250 V
  • Poli: 4 fissi
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Contatti ausiliari: 4
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: EKIP/TOUCH-LSI R
  • Posizioni interruttore: Aperto-Chiuso

Descrizione del prodotto

E1.2N 1250 EKIP TOUCH LSI 4P F F è un interruttore automatico modulare da incasso con tecnologia a installazione fissa, appartenente alla famiglia SACE Emax 2 di ABB. Progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali, presenta un tipo di collegamento a raccordo a bullone, garantendo connessioni sicure e affidabili. Dotato di un'interfaccia touch EKIP TOUCH LSI, consente una gestione avanzata e un monitoraggio preciso dei parametri elettrici. Questo apparecchio è realizzato per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione differenziale integrata, anche se in questo modello specifico la protezione dalle dispersioni a terra non è presente. La costruzione robusta e la conformità alle normative di sicurezza lo rendono una soluzione ideale per impianti elettrici di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2N 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

122 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico 4 poli 1250A EKIP TOUCH LSI industriale