› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 1000A per distribuzione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060559R1
Cod. Produttore 1SDA060559R1
Cod. EAN 8015644630706

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Stato solido
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T6 da 1000 A, progettato per l'installazione fissa da incasso. Questo dispositivo garantisce un'elevata affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici principali grazie al tipo di collegamento a bullone, assicurando una connessione robusta e sicura. La costruzione compatta e modulare facilita l'integrazione in impianti elettrici industriali e civili. Il Tmax T6 è dotato di un sistema di segnalazione visiva dello stato (ON, OFF, TRIPPED) e supporta l'uso di cavi o barre isolate, con possibilità di eseguire prove specifiche sull'installazione per garantire la massima sicurezza operativa. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata in questo modello. Le dimensioni e le caratteristiche meccaniche sono studiate per un montaggio semplice e affidabile, con una coppia di serraggio consigliata di 2 Nm. Si tratta di un apparecchio ideale per garantire la sicurezza e la continuità del servizio elettrico in impianti di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

50 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 7600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 10500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 1000A per distribuzione industriale