› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 1000A LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062750R1
Cod. Produttore 1SDA062750R1
Cod. EAN 8015644652999

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Protezione: Rilascio stato solido AC PR332/P-LSI
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Il circuito magnetotermico modulare ABB SACE SACE Tmax T7 rappresenta una soluzione avanzata per la protezione e la gestione di impianti elettrici fino a 1600 A. Questo interruttore automatico da incasso è progettato con tecnologia di ultima generazione, che garantisce elevate prestazioni in termini di capacità di interruzione e affidabilità, con un'eccezionale compattezza dimensionale che favorisce un'installazione semplice e razionale anche negli spazi più ridotti. L'apparecchio è dotato di un sistema di collegamento con raccordo a bullone e si caratterizza per una costruzione modulare che consente la completa personalizzazione con trip unit elettronici ad alte prestazioni, offrendo funzioni di protezione avanzate e la possibilità di monitoraggio tramite display grafico integrato. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata in questo modello. Il Tmax T7 è disponibile in versione fissa o con meccanismo motorizzato, con terminali orientabili e un innovativo sistema di inserimento e sfilamento rapido che assicura facilità di manutenzione e cablaggio. L'interruttore è conforme alle normative IEC e CE, garantendo sicurezza, isolamento doppio e grado di protezione IP20, con possibilità di adattamento per gradi superiori tramite accessori. In sintesi, il circuito magnetotermico ABB SACE Tmax T7 offre una combinazione di potenza, tecnologia avanzata, modularità e facilità d’uso, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

30 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 15000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 1000A LSI industriale