› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 1000A impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060544R1
Cod. Produttore 1SDA060544R1
Cod. EAN 8015644630454

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Tipo: Interruttore automatico 4 poli
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Stato solido
  • Norme di conformità: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 1000A. Dotato di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale, garantisce un'installazione sicura e affidabile. La struttura robusta e compatta è adatta per impieghi industriali e civili, con possibilità di utilizzo con cavi o barre isolate. Il dispositivo non integra protezione dalle dispersioni a terra, ma offre elevate prestazioni di interruzione e protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Il design consente un controllo visivo semplice dello stato di funzionamento tramite indicazioni di posizione on/off. Ideale per applicazioni che richiedono un interruttore da incasso con elevata capacità di corrente e affidabilità operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

50 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 7600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 10500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 1000A impianti industriali