› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 3P 2000A LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065723R1
Cod. Produttore 1SDA065723R1
Cod. EAN 8015644686307

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: Stato solido LSI
  • Installazione: Fissa con morsetti frontali
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il circuito automatico SACE Tmax T8L 2000 PR331/P LSI IN 2000A 3P F è un interruttore modulare da incasso ad alta potenza, progettato per la protezione e la gestione dei circuiti elettrici di media e alta corrente fino a 2000A. Dotato di tecnologia avanzata con unità di sgancio elettronica LSI, garantisce una protezione affidabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. Il dispositivo presenta un collegamento elettrico principale a raccordo a bullone e si caratterizza per un'installazione fissa, ideale per impianti industriali e di distribuzione elettrica. La sua costruzione robusta e compatta assicura elevate prestazioni di sicurezza e durata nel tempo, offrendo un controllo preciso e versatile delle correnti di linea. Questo interruttore è parte della serie SACE Tmax T, sinonimo di qualità e innovazione nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T8L 2000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSI R 2000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

3

potenza dissipata

46 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 3P 2000A LSI industriale