› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 3200A 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056168R1
Cod. Produttore 1SDA056168R1
Cod. EAN 8015644575083

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3200A
  • Poli: 4
  • Tipo rilascio: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: aperto/chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Protezione ambientale: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico di bassa tensione della serie SACE Emax, modello E3N 3200 PR121/P-LI, con corrente nominale di 3200A e configurazione a 4 poli. Questo interruttore è progettato per garantire la massima affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali e commerciali, offrendo protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra grazie al relè elettronico PR121 integrato. La struttura robusta in lamiera d'acciaio ospita un meccanismo di apertura e chiusura con molle di carica, mentre i contatti mobili e fissi sono isolati e dotati di camere di arco per una rapida interruzione della corrente. L'interruttore prevede terminali orizzontali o verticali per il collegamento al circuito di potenza e una serie di accessori ausiliari per il segnalamento e il controllo remoto. Il dispositivo può essere installato sia in versione fissa sia estraibile, con possibilità di blocchi di sicurezza e funzioni di isolamento e test. La manutenzione è facilitata da procedure dettagliate per il controllo periodico, la pulizia e la verifica delle connessioni, garantendo una lunga durata operativa anche in ambienti gravosi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E3N 3200A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico 3200A 4 poli per impianti industriali