› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 3200A 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056152R1
Cod. Produttore 1SDA056152R1
Cod. EAN 8015644574925

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3200A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo montaggio: Fisso orizzontale
  • Serie: SACE Emax
  • Rilascio sovraccarico: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Grado protezione: IP non specificato

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE E3N 3200 PR121/P-LI, con corrente nominale di 3200A, 4 poli, versione fissa con terminali posteriori orizzontali o verticali. Fa parte della serie SACE Emax, caratterizzata da una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli con parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati per ogni fase. Questo dispositivo garantisce protezione affidabile e selettività grazie al rilascio elettronico a microprocessore PR121/P, che consente la gestione di protezioni termiche, magnetiche e differenziali. L'interruttore è progettato per operare in ambienti con temperature da -40°C a +70°C e può essere installato in ambienti asciutti e privi di polvere o all'interno di quadri elettrici con grado di protezione adeguato. È dotato di meccanismi manuali e opzionali motorizzati per il caricamento delle molle di chiusura, con indicatori di stato per apertura, chiusura, posizione e caricamento molle. La versione fissa dispone di contatti ausiliari con possibilità di configurazione per segnalazione e controllo, mentre la versione estraibile consente operazioni di inserimento e disinserimento in sicurezza tramite blocchi anti-ribaltamento. L'installazione prevede il fissaggio su superfici orizzontali con viti M10, e la connessione elettrica può avvenire tramite terminali posteriori orizzontali o verticali, con busbar dimensionati in base alla portata di corrente. La manutenzione ordinaria e straordinaria è facilitata da procedure dettagliate che garantiscono lunga durata e affidabilità del dispositivo, con intervalli di manutenzione programmati in funzione dell'utilizzo e delle condizioni ambientali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3N 3200A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico 3200A 4 poli per impianti industriali