Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS549738
Cod. Produttore
S549738
Cod. EAN
4016779549738

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S200M - 3P - 40 A - B - (AC) 10 kA
Interruttore automatico monofase S203M B40 progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e sicurezza operativa. Ideale per il controllo e la gestione efficiente del flusso elettrico, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: System pro M compact S200M miniature circuit breakers are current limiting. They have two different tripping mechanisms, the delayed thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. They are available in different characteristics (B,C,D,K,Z), configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), breaking capacities (up to 10 kA at 230/400 V AC) and rated currents (up to 63A). All MCBs of the product range S200M comply with IEC/EN 60898-1 and IEC/EN 609 47-2, allowing the use for residential, commercial and industrial applications. Bottom-fitting auxiliary contact can be mounted on S200M to save 50% space.

Serie

S200M

Produttore

ABB

Interruttore automatico S200M 3 poli 40A caratteristica B protezione sovraccarico cortocircuito impianti residenziali commerciali