Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA054692R1
Cod. Produttore
1SDA054692R1
Cod. EAN
8015644558062

Informazioni di prodotto

PR221DS-LS/I In=400 T5 3p

Documentazione tecnica

Trasformatore di corrente compatto e affidabile, progettato per applicazioni elettriche industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura precisione nella misurazione e protezione nei circuiti elettrici. Ideale per il monitoraggio della corrente in impianti con interruttori automatici, garantendo sicurezza e efficienza operativa. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per sistemi di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC PR221DS-LS/I R 400 T5

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

400 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 A

Serie

Accessories for Tmax T

Produttore

ABB

Interruttore automatico 3 poli PR221DS-LS/I 400A T5 per applicazioni industriali