› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 3 poli D63A alta prestazione protezione sovraccarico corto circuito uso residenziale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS120508
Cod. Produttore S120508
Cod. EAN 7612271205089

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 63 A
  • Capacità di interruzione: 36 kA
  • Tensione nominale: 400/690 V
  • Caratteristica: D
  • Meccanismi di sgancio: termico ed elettromeccanico
  • Norme di conformità: IEC/EN 60898-1, 60947-2
  • Serie: S800N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The S803N-D63 is a 3-pole High Performance Circuit breaker with D-Characteristic, with cage terminal and a rated current of 63 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 36kA at 240/415V. It can be used for voltages up to 400/690V and in DC as well. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S803N-D63 complies with IEC/EN 60898-1 and IEC/EN 60947-2 and allows the use for residential, commercial and industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S803N-D63 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S803N-D63 your application will be secured.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4,5

potenza dissipata

19,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

8 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800N

Interruttore automatico 3 poli D63A alta prestazione protezione sovraccarico corto circuito uso residenziale industriale