› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 3 poli 800A industriale quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060289R1
Cod. Produttore 1SDA060289R1
Cod. EAN 8015644627508

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V AC
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso con terminali frontali
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

L'interruttore modulare ABB SACE Tmax T6, modello 1SDA060289R1, è un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali. La tipologia di collegamento è a raccordo a bullone, garantendo una connessione solida e affidabile. Questo interruttore è adatto per un utilizzo con cavi o barre isolate, con la possibilità di eseguire prove di tipo specifiche sull'installazione per assicurare la massima sicurezza e conformità normativa. È caratterizzato da un design robusto e dimensioni compatte, con una maniglia di comando ergonomica e indicatori di stato chiari (ON, OFF, TRIPPED). La serie SACE Tmax T è riconosciuta per l'elevata capacità di interruzione e la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6H 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 3 poli 800A industriale quadro elettrico