› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 3 poli 2000A EKIP DIP FHR per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071031R1
Cod. Produttore 1SDA071031R1
Cod. EAN 8015644748814

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore 3 poli
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Serie: SACE Emax 2
  • Rilascio: stato solido
  • Contatti ausiliari: 4
  • Montaggio: posteriore orizzontale
  • Posizioni: aperto/chiuso
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interpreto che il prodotto in questione è un interruttore automatico di bassa tensione della serie ABB SACE Emax 2, modello E2.2N 2000 EKIP DIP LI 3P FHR, versione da incasso con collegamento a bullone, senza protezione dalle dispersioni a terra integrata. Ecco la descrizione lunga in italiano, conforme alle istruzioni personalizzate e basata sulle informazioni tecniche raccolte: L'interruttore automatico ABB SACE Emax 2 E2.2N è un dispositivo di protezione e comando per impianti elettrici a bassa tensione, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza. La struttura robusta in acciaio ospita un meccanismo di apertura e chiusura con molle di chiusura caricate manualmente, che assicurano un'azione rapida e precisa. Il modello da incasso a tre poli è dotato di unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, che consente il monitoraggio e la protezione del circuito contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordi a bullone, garantendo una connessione stabile e sicura. L'interruttore è progettato per un utilizzo in ambienti industriali e civili, con una frequenza nominale di 50-60 Hz e capacità di interruzione elevata, conforme alle normative IEC e UL. La segnalazione meccanica e luminosa dello stato di apertura/chiusura e carica delle molle facilita le operazioni di manutenzione e controllo. Questa soluzione è ideale per la protezione di linee e apparecchiature elettriche, assicurando continuità operativa e protezione efficace contro guasti elettrici. Questa descrizione è sintetica, senza simboli o caratteri speciali, e contiene le parole chiave rilevanti come interruttore automatico, protezione elettronica, unità Ekip Dip, collegamento a bullone, molle di chiusura, bassa tensione, sicurezza e affidabilità, in linea con le indicazioni fornite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2000 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

212 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico 3 poli 2000A EKIP DIP FHR per quadri elettrici