› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore automatico 3 poli 16A tipo C protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS303PC16
Cod. Produttore S303PC16
Cod. EAN 4016779078054

Informazioni principali

  • Serie: S300P
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Numero poli: 2
  • Protezione: sovraccarico e cortocircuito
  • Norme: IEC e UL
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da 16 ampere con doppio polo, ideale per la protezione di impianti elettrici civili e industriali. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, è adatto a interrompere rapidamente il circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito, prevenendo danni agli impianti e agli apparecchi collegati. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e facilità di installazione, rendendolo una scelta efficace per la gestione e la protezione dell’energia elettrica in ambienti residenziali e professionali. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

5,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Interruttore automatico 3 poli 16A tipo C protezione impianti industriali e civili