› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 2000A 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055946R1
Cod. Produttore 1SDA055946R1
Cod. EAN 8015644572860

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Poli: 4
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Applicazione: Interruttore E2N

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E2N 2000 PR121/P-LSIG IN 2000A 4P W è un interruttore automatico modulare della serie SACE Emax di ABB, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione. Questo interruttore presenta una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie, con ogni polo isolato dagli altri e dotato di parti di interruzione e trasformatore di corrente integrato. Caratteristiche principali includono: - Corrente nominale di 2000 A su 4 poli, adatto per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica di elevata potenza. - Equipaggiato con la release elettronica PR121/P, basata su microprocessore, che garantisce protezioni selettive e precise contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra. - Versione fissa con terminali per il collegamento diretto al circuito di potenza, con possibilità di installazione su superfici orizzontali. - Meccanismo di apertura e chiusura manuale e possibilità di comando elettrico tramite accessori opzionali come motoriduttori e rilasci di apertura/chiusura a impulso. - Indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura, carica delle molle, e stato di connessione/disconnessione, con possibilità di blocchi di sicurezza e protezioni per evitare manovre accidentali. - Compatibilità con accessori ausiliari per segnalazione, interblocco e controllo remoto. - Progettato per garantire elevata durata meccanica ed elettrica, con programmi di manutenzione specifici per assicurare affidabilità nel tempo anche in ambienti gravosi. - Grado di protezione IP20 di serie, con possibilità di aggiungere coperture trasparenti per aumentare la protezione fino a IP54. Questo interruttore automatico è ideale per garantire la sicurezza, l'affidabilità e la continuità di servizio negli impianti elettrici industriali, grazie alle sue avanzate caratteristiche di protezione e monitoraggio integrate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2N 2000A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico 2000A 4 poli per impianti industriali