› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 2000A 4 poli industriale fissaggio posteriore

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055930R1
Cod. Produttore 1SDA055930R1
Cod. EAN 8015644572709

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSIG
  • Posizione morsetti: Posteriore orizzontale
  • Contatti ausiliari: 4
  • Funzione interruttore: Apertura/chiusura
  • Serie: SACE Emax
  • Protezione sovraccarico: Integrata

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico ABB SACE E2N 2000 PR121/P-LSIG IN 2000A 4P F è un dispositivo di protezione elettrica a bassa tensione progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con una struttura robusta in lamiera d'acciaio, ospita un meccanismo operativo preciso, poli isolati e parti ausiliarie integrate. È dotato di un relè elettronico a microprocessore PR121/P per la protezione selettiva e limitazione della corrente, con capacità nominale di 2000A su 4 poli. L'interruttore è fornito con terminali posteriori orizzontali per un collegamento efficiente al circuito di potenza e dispone di contatti ausiliari configurabili per segnalazioni e funzioni di isolamento. Le sue caratteristiche includono indicatori meccanici di stato, possibilità di comando manuale e motorizzato per la chiusura e apertura, nonché dispositivi di blocco e sicurezza per l'installazione e la manutenzione. È progettato per un utilizzo affidabile in ambienti con temperature da -40°C a +70°C e garantisce elevate prestazioni di durata meccanica ed elettrica, con programmi di manutenzione definiti per assicurare la continuità operativa nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2N 2000A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico 2000A 4 poli industriale fissaggio posteriore