› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 2000A 4 poli industriale alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056031R1
Cod. Produttore 1SDA056031R1
Cod. EAN 8015644573713

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Poli: 4P
  • Tipo: Fisso con terminali
  • Rilascio sovracorrente: PR123/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Installazione: Orizzontale posteriore

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico ABB SACE E2S 2000 PR123/P-LSIG IN 2000A 4 poli L'interruttore automatico SACE Emax della serie E2S è un dispositivo di protezione per impianti elettrici a bassa tensione, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nel controllo e nella gestione della corrente elettrica. La struttura robusta in lamiera d'acciaio ospita un meccanismo operativo con poli isolati, ciascuno dotato di parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati. Caratterizzato da un valore nominale di corrente di 2000A e configurazione a 4 poli, questo interruttore è dotato di un sistema di rilascio elettronico microprocessore PR123/P con funzione LSIG, che assicura protezione selettiva e limitazione della corrente di corto circuito, migliorando la sicurezza dell'impianto e la continuità del servizio. Il dispositivo può essere installato sia in versione fissa che estraibile, con terminali di connessione adatti a diversi tipi di busbar, garantendo flessibilità e facilità di integrazione in quadri elettrici. La presenza di indicatori meccanici e pulsanti di comando per apertura e chiusura manuale, unitamente a opzioni di automazione come motoriduttori per il caricamento delle molle, consente un controllo preciso e sicuro delle operazioni di manovra. La serie Emax è progettata per ambienti di installazione asciutti, privi di polveri aggressive e corrosive, con temperature di esercizio e stoccaggio ampie, assicurando lunga durata meccanica ed elettrica anche in condizioni operative gravose. Le operazioni di manutenzione sono facilitate da procedure dettagliate e accessori dedicati, che permettono di mantenere elevati standard di efficienza e sicurezza nel tempo. In sintesi, l'interruttore automatico ABB SACE E2S 2000 PR123/P-LSIG è una soluzione avanzata per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e commerciali, con caratteristiche tecniche e funzionali che garantiscono prestazioni elevate, sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2S 2000A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR123/P-LSIG R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico 2000A 4 poli industriale alta potenza