› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 2000A 3P protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055941R1
Cod. Produttore 1SDA055941R1
Cod. EAN 8015644572815

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Poli: 3
  • Tipo rilascio: PR122/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Protezione: Rilascio sovracorrente
  • Applicazione: Interruttore E2N

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico ABB della serie SACE Emax, modello E2N 2000 PR122/P-LSIG IN 2000A 3 poli, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici a bassa tensione. Questo dispositivo è caratterizzato da una struttura robusta in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati per ogni fase, garantendo un'elevata affidabilità e sicurezza. L'interruttore dispone di un sistema di rilascio elettronico a microprocessore PR122, che assicura protezioni avanzate e la possibilità di monitoraggio intelligente. È dotato di terminali posteriori orizzontali per il collegamento alla rete di distribuzione, con capacità di corrente nominale fino a 2000 A e una capacità di interruzione elevata, adatta per impianti industriali e civili di grande potenza. L'apparecchio è progettato per l'installazione in ambienti asciutti e privi di agenti corrosivi, con possibilità di montaggio fisso o estraibile, e include dispositivi di sicurezza come blocchi anti-inserimento errato e indicatori meccanici dello stato di apertura e chiusura. Completa la dotazione la possibilità di integrazione con accessori meccanici ed elettrici per personalizzare la funzionalità in base alle esigenze specifiche dell'impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2N 2000A THRE-POLE OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSIG R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico 2000A 3P protezione industriale