› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 2000A 3 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055824R1
Cod. Produttore 1SDA055824R1
Cod. EAN 8015644571641

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo installazione: Fissato orizzontale
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Certificazioni: CE secondo direttive UE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico ABB della serie SACE Emax, modello E2B 2000 PR121/P-LI, con portata nominale di 2000A a 3 poli. Questo dispositivo è progettato per la protezione e l’interruzione di circuiti a bassa tensione, garantendo elevata affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. La struttura è realizzata in lamiera d’acciaio con poli isolati, ciascuno contenente parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati. Il modello è dotato di un relè elettronico microprocessore PR121/P, che assicura funzioni di protezione avanzate e la possibilità di monitoraggio e controllo. L’interruttore presenta contatti ausiliari configurabili, meccanismi di apertura e chiusura manuali o motorizzati, e un sistema di bloccaggio per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione e installazione. È adatto per ambienti non corrosivi e polverosi, con possibilità di installazione in quadri elettrici con adeguata ventilazione. La sua costruzione modulare permette l’installazione fissa o estraibile, con terminali di connessione orizzontali o verticali e varie opzioni di accessori elettrici e meccanici per adattarsi a diverse esigenze applicative nel settore elettrico industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2B 2000A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico 2000A 3 poli per impianti industriali