› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore automatico 2 poli 2A S300P per installazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS304PZ2
Cod. Produttore S304PZ2
Cod. EAN 4016779076319

Informazioni principali

  • Serie: S300P
  • Protezione: sovraccarico e cortocircuito
  • Normative: IEC e UL internazionali
  • Corrente nominale: 0.2...63 A
  • Numero poli: 1, 2, 3, 4
  • Caratteristiche: B, C, D, K, Z
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Certificazioni: EN 60898-1, EN 60947-1/2, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con protezione termomagnetica, modello S304P Z 2, progettato per garantire un'affidabile protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici. Dotato di un potere di interruzione elevato e conforme alle normative IEC 60947-2, assicura sicurezza e continuità operativa. Ideale per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, offre un montaggio semplice su guida DIN e una gestione efficiente dei circuiti elettrici a 415 V. La struttura compatta e robusta assicura durabilità e facilità di manutenzione. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

8,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Interruttore automatico 2 poli 2A S300P per installazioni industriali