› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Interruttore automatico 1P+N C6 6A 1,5kA residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1304CH
Cod. Produttore 2CSK1304CH
Cod. EAN 8012542006558

Informazioni principali

  • Tipo: Automatico 1P+N
  • Curva: C6
  • Capacità interruttore: 1,5 kA
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 6 A
  • Numero poli: 1P+N
  • Serie: AC22 Chiara
  • Uso: Protezione circuiti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico bipolare 1P+N con caratteristica di intervento magnetotermica di tipo C, corrente nominale 6A e potere d'interruzione di 1,5 kA. Progettato per la protezione di prese bipolari con contatto di terra e di apparecchiature elettriche fisse, offre protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e correnti differenziali con sensibilità di 10mA/30mA, ideale per ambienti domestici e simili, in particolare in zone a rischio come bagni e cucine. Dotato di leva di comando con simboli di apertura e chiusura, tasto di prova giallo per verifica funzionale e led frontale verde per indicazione presenza tensione. Installazione semplice con morsetti protetti per conduttori fino a 4 mm². Adatto per installazione incassata in pareti verticali lisce con grado di protezione IP41. Funzioni supplementari includono controllo temperatura interna e protezione da sovratensioni. Tensione di alimentazione 120-230 V~ ±10%, 50-60 Hz. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Automatic MCB, 1P+N, C6, breaking capacity 1.5kA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

56 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

2000 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

1,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 6 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 40 °C

Interruttore automatico 1P+N C6 6A 1,5kA residenziale