› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 1000A 4 poli protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059220R1
Cod. Produttore 1SDA059220R1
Cod. EAN 8015644615819

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000A
  • Poli: 4
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Compatibilità RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE E1N 1000 PR121/P-LSI IN da 1000A 4 poli, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione. Questo dispositivo è caratterizzato da una struttura robusta in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e le parti ausiliarie, garantendo un'elevata affidabilità e sicurezza. Il circuito è protetto da un relè elettronico microprocessore PR121/P-LSI, che assicura funzioni di protezione avanzate, inclusa la limitazione di corrente, con una corrente nominale di 1000 A su 4 poli. L'interruttore è disponibile sia in versione fissa che estraibile, con terminali di collegamento predisposti per connessioni frontali, verticali o posteriori, facilitando l'integrazione in diversi tipi di quadri elettrici. È dotato di dispositivi di comando manuale e possibilità di automazione per carica molle tramite motoriduttore, oltre a contatti ausiliari per segnalazione dello stato e blocchi di sicurezza per prevenire operazioni accidentali. La semplicità di installazione e manutenzione, unita a un programma di controllo periodico dettagliato, rende questo interruttore ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza e continuità di servizio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E1N 1000A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R1000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico 1000A 4 poli protezione industriale