›

Interruttore ausiliario sottotensione 240/250V per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038313R1
Cod. Produttore 1SDA038313R1
Cod. EAN 8015644383138

Informazioni principali

  • Voltaggio alimentazione: 240/250V DC/AC
  • Protezione sottotensione: Inclusa
  • Serie: Accessories for Emax
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard armonizzati: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Certificazioni EMC: Direttiva EMC
  • RoHS: Conforme
  • Applicazione: Accessori per interruttori Emax

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è un interruttore automatico della serie ABB SACE Emax, modello AB1SDA038313R1, con tensione nominale di funzionamento 240/250V. Si tratta di un componente elettrico progettato per la protezione e il controllo di impianti a bassa tensione. Questa apparecchiatura fa parte della famiglia Emax, nota per le sue prestazioni elevate e affidabilità, con caratteristiche come: - Struttura compatta in acciaio, con doppio isolamento delle parti attive e segregazione totale tra le fasi, che garantisce sicurezza e facilità di installazione anche in spazi ridotti. - Meccanismo di manovra a energia accumulata, con molle precaricate che consentono cicli di apertura e chiusura senza ricarica, e possibilità di comando remoto tramite motore riduttore. - Unità di protezione elettronica di ultima generazione (trip unit), con sensori Rogowski per misurazioni accurate, funzioni di protezione complete e interfaccia utente intuitiva. - Disponibilità di versioni fisse e estraibili, con vari tipi di terminali per adattarsi a diverse configurazioni di impianto. - Elevata capacità di interruzione e selettività, con versioni limitatrici di corrente per ridurre gli stress elettrici e termici sull’impianto. - Certificazioni internazionali e conformità alle normative IEC e direttive europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. L’interruttore è indicato per applicazioni industriali dove è richiesta protezione affidabile e controllo preciso del circuito elettrico, con possibilità di integrazione in sistemi di supervisione grazie a moduli di comunicazione opzionali. Questa soluzione combina innovazione, sicurezza e flessibilità, garantendo prestazioni elevate in un formato compatto e facilmente installabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE SUPPLY VOLTAGE 240/250V DC/AC (IEC) 250V DC/AC (UL) E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Interruttore ausiliario sottotensione 240/250V per automazione industriale