› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore ausiliario RTC 250VAC serie Emax 2 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073773R1
Cod. Produttore 1SDA073773R1
Cod. EAN 8015644777067

Informazioni principali

  • Contatto 1 cambio: Open-Closed
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Descrizione breve: RTC 250VAC E2.2...E6.2
  • Applicazione: Chiusura consenso
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo controllato
  • Tipo contatto: 1 CHANGEOVER

Descrizione del prodotto

Contatto di segnalazione pronto a chiudere (RTC) per interruttori automatici SACE Emax 2, modelli E2.2, E4.2 ed E6.2. Questo accessorio consente di monitorare lo stato del contatto di commutazione, offrendo un segnale affidabile quando il contatto è pronto a chiudersi. Il dispositivo è dotato di un singolo contatto di commutazione, senza portalampada, e si installa con un tipo di montaggio specifico indicato come "Altro". La configurazione elettrica è anch’essa definita come "Altro", garantendo una connessione adatta alle esigenze di segnalazione. Questo contatto è ideale per applicazioni in cui è necessario un feedback preciso sullo stato dell’interruttore, migliorando la sicurezza e il controllo degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED FOR CONSENT CLOSING V 250V AC E2.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Emax 2

Interruttore ausiliario RTC 250VAC serie Emax 2 per impianti elettrici