› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore ausiliario RTC 250VAC E1.2-XT7M per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073770R1
Cod. Produttore 1SDA073770R1
Cod. EAN 8015644777036

Informazioni principali

  • Contatto 1 scambio aperto-chiuso
  • Tensione nominale 250VAC
  • Descrizione tecnica E1.2-XT7M
  • Serie Accessories for Emax 2, Tmax XT
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione
  • Norme applicate EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE 2013
  • Compatibilità RoHS II 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Contatto di segnalazione pronto a chiudere RTC - E1.2 - XT7M, progettato per il monitoraggio affidabile dello stato di chiusura nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un singolo contatto di commutazione, ideale per applicazioni di segnalazione in quadri elettrici. La sua esecuzione prevede un collegamento elettrico specifico, con un tipo di montaggio definito come "Altro", garantendo versatilità nell'installazione. Il contatto è privo di portalampada, ottimizzando la semplicità e la compattezza del componente. Questo accessorio è compatibile con le serie Emax 2 e Tmax XT, rappresentando una soluzione funzionale per il controllo e la sicurezza negli impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED FOR CONSENT CLOSING V < 250V AC E1.2-XT7M

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Interruttore ausiliario RTC 250VAC E1.2-XT7M per impianti elettrici industriali