› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore ausiliario AUP-R 250V 2 contatti segnalazione XT2-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066452R1
Cod. Produttore 1SDA066452R1
Cod. EAN 8015644692780

Informazioni principali

  • Posizioni contatti: 2
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Tipo: Contatti seguiti ed interrotti
  • Compatibilità: XT2 - XT4
  • Montaggio: Parte fissa
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Funzione: Estraibile
  • RoHS: Conforme con esenzioni

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario di posizione per parte fissa con tensione nominale di 250 V e due contatti di commutazione. Il collegamento elettrico è realizzato mediante raccordo a molla, garantendo un'installazione rapida e sicura. Progettato per l'integrazione con i dispositivi della serie Tmax XT, questo accessorio assicura un'affidabilità elevata nel monitoraggio dello stato del circuito. Non dispone di portalampada né di contatti normalmente chiusi o normalmente aperti, offrendo una configurazione specifica per applicazioni di segnalazione e controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2 POSITION CONTACTS C.BREAKERS WITHDRAWABLE V 250V AC FOR FIXED PART XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore ausiliario AUP-R 250V 2 contatti segnalazione XT2-XT4