›

Interruttore apertura 380/400VAC S3-S4-S5 per applicazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013786R1
Cod. Produttore 1SDA013786R1
Cod. EAN 8015644137861

Informazioni principali

  • Voltaggio: 380/400 V CA
  • Tipo: SG. Apertura
  • Serie: Spare Parts
  • Applicazione: S3-S4-S5
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Protezione: Standard industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Ricambi

Descrizione del prodotto

Interruttore di apertura per corrente alternata a 380/400 V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. Questo componente è ideale come pezzo di ricambio per sistemi di distribuzione elettrica, assicurando un funzionamento stabile e conforme agli standard di settore. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni durature e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: SOR 380/400VAC S3-S4-S5

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Interruttore apertura 380/400VAC S3-S4-S5 per applicazioni elettriche industriali