› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore apertura 24V CC-CA S6-S7 controllo sicuro quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA014136R1
Cod. Produttore 1SDA014136R1
Cod. EAN 8015644141363

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V CC-CA
  • Tipo: SG. D APERTURA
  • Serie: Spare Parts
  • Modelli: S6-S7
  • Applicazione: Controllo apertura
  • Compatibilità: Standard industriale
  • Uso: Automazione
  • Affidabilità: Alta durata

Descrizione del prodotto

Interruttore di apertura a 24V in corrente continua e alternata, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Ideale come componente di ricambio, assicura un funzionamento preciso e duraturo, contribuendo alla protezione degli impianti elettrici. La sua compatibilità con diverse tensioni lo rende versatile per molteplici applicazioni nell’ambito dell’installazione e manutenzione di quadri elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: SOR 24V S6-S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Interruttore apertura 24V CC-CA S6-S7 controllo sicuro quadri elettrici