› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore apertura 24V CC-CA S3-S4-S5 per sistemi elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013781R1
Cod. Produttore 1SDA013781R1
Cod. EAN 8015644137816

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V CC-CA
  • Funzioni: S3-S4-S5
  • Tipo: SG.APERTURA
  • Serie: Spare Parts

Descrizione del prodotto

Interruttore di apertura compatibile con sistemi elettrici a 24V in corrente continua e alternata, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle operazioni di manutenzione e controllo. Questo componente di ricambio è ideale per applicazioni industriali che richiedono una gestione precisa dell’alimentazione elettrica, assicurando un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende adatto a condizioni operative impegnative, offrendo performance elevate e facilità di integrazione nei quadri elettrici. Descrizione del produttore: SOR 24V S3-S4-S5

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Interruttore apertura 24V CC-CA S3-S4-S5 per sistemi elettrici industriali