› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA

Cod. Rexel P2PA 22040
Cod. Produttore PA 22040
Cod. EAN 8018851145100

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a pedale
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5 filettata
  • Colore: Rosso (RAL 3020)
  • Unità contatto: 2x(1NO+1NC) scatto rapido
  • Grado protezione: IP53
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: P2PA 22040

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020), Unit? di contatto: 2x(1NO+1NC scatto rapido) scalati, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

grado di protezione (IP)

IP53

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA