› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA

Cod. Rexel P2PA 20700
Cod. Produttore PA 20700
Cod. EAN 8018851230837

Informazioni principali

  • Tipo: Pedale singolo
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Ingresso cavi: PG 13,5
  • Colore: Rosso RAL 3020
  • Contatti: 2NC scatto lento
  • Protezione: IP53
  • Apertura: Positiva S
  • Serie: P2PA 20700

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020), Unit? di contatto: 2NC scatto lento, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

grado di protezione (IP)

IP53

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA