›

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA

Cod. Rexel P2PA 20100-M2
Cod. Produttore PA 20100-M2
Cod. EAN 8018851064616

Informazioni principali

  • Tipo: 1NO+1NC scatto rapido
  • Grado protezione: IP53
  • Custodia: tecnopolimero
  • Colore: Rosso (RAL 3020)
  • Entrata cavi: M20x1,5 filettata
  • Tipo copertura: Senza protezione
  • Serie: P2PA
  • Funzione: Interruttore a pedale singolo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP53.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

grado di protezione (IP)

IP53

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA