› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA

Cod. Rexel P2PA 50121
Cod. Produttore PA 50121
Cod. EAN 8018851268694

Informazioni principali

  • Tipo: 1NO+1NC scatto rapido
  • Grado protezione: IP65
  • Custodia: tecnopolimero
  • Colore: Nero (RAL 9017)
  • Entrata cavi: PG 13,5 filettata
  • Apertura positiva: Sì
  • Protezione: Senza protezione
  • Serie: P2PA 50121

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Nero (RAL 9017), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP65, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

grado di protezione (IP)

IP65

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA