›

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA

Cod. Rexel P2PA 20500-M2
Cod. Produttore PA 20500-M2
Cod. EAN 8018851163487

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a pedale
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Entrata cavi: M20x1,5 filettata
  • Copertura: Senza protezione
  • Colore: Rosso (RAL 3020)
  • Contatti: 2x(2NO scatto lento)
  • Grado protezione: IP53
  • Serie: P2PA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020), Unit? di contatto: 2x(2NO scatto lento), Grado di protezione: IP53.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

grado di protezione (IP)

IP53

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA