› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA

Cod. Rexel P2PA 40110
Cod. Produttore PA 40110
Cod. EAN 8018851094699

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a pedale
  • Contatti: 1NO+1NC scatto rapido
  • Protezione: Senza protezione
  • Grado IP: IP53
  • Custodia: Tecnopolimero grigio
  • Entrata cavi: PG 13,5 filettata
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: P2PA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Grigio (RAL 7035), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP53.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

grado di protezione (IP)

IP53

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA