› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P

Cod. Rexel P2PX 50100-M2
Cod. Produttore PX 50100-M2
Cod. EAN 8018851214721

Informazioni principali

  • Tipo: 1NO+1NC scatto rapido
  • Grado protezione: IP53
  • Custodia: tecnopolimero
  • Colore: Nero (RAL 9017)
  • Entrata cavi: M20x1,5 filettata
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: P2PX
  • Protezione: Con copertura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Nero (RAL 9017), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP53

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P