›

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P

Cod. Rexel P2PX 40110
Cod. Produttore PX 40110
Cod. EAN 8018851080579

Informazioni principali

  • Tipo: 1NO+1NC scatto rapido
  • Protezione: IP53
  • Custodia: tecnopolimero
  • Colore: Grigio (RAL 7035)
  • Entrata cavi: filettata PG 13,5
  • Copertura: con protezione
  • Serie: P2PX
  • Funzione: interruttore a pedale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Grigio (RAL 7035), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP53.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP53

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P