›

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P

Cod. Rexel P2PX 20110
Cod. Produttore PX 20110
Cod. EAN 8018851058509

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: IP53
  • Contatti: 1NO+1NC scatto rapido
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Colore: Rosso (RAL 3020)
  • Entrata cavi: PG 13,5 filettata
  • Serie: P2PX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Rosso (RAL 3020), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP53

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P