› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P

Cod. Rexel P2PX 20100
Cod. Produttore PX 20100
Cod. EAN 8018851058493

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP53
  • Tipo custodia: tecnopolimero
  • Colore: Rosso (RAL 3020)
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto rapido
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: P2PX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Rosso (RAL 3020), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP53

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P