› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P

Cod. Rexel P2PX 12041
Cod. Produttore PX 12041
Cod. EAN 8018851064173

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a pedale
  • Contatti: 2x(1NO+1NC)
  • Protezione: IP65
  • Custodia: tecnopolimero
  • Colore: Giallo RAL 1023
  • Entrata cavi: PG 13,5 filettata
  • Apertura: positiva
  • Serie: P2PX 12041

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023), Unit? di contatto: 2x(1NO+1NC scatto rapido) scalati, Grado di protezione: IP65, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP65

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P