›

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P

Cod. Rexel P2PX 12030-CM2
Cod. Produttore PX 12030-CM2
Cod. EAN 8018851145704

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: IP53
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: M20x1,5 filettata
  • Unità contatto: 2x(1NO+1NC)
  • Colore: Giallo RAL 1023
  • Serie: P2PX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023) con foro M25 per VF KIT31 completo di piastra stabilizzatrice, Unit? di contatto: 2x(1NO+1NC scatto rapido) scalati, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP53

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P