› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P

Cod. Rexel P2PX 10111
Cod. Produttore PX 10111
Cod. EAN 8018851058073

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: IP65
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Tipo custodia: Tecnopolimero
  • Colore: Giallo RAL 1023
  • Entrata cavi: PG 13,5 filettata
  • Serie: P2PX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP65, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP65

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P