› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P

Cod. Rexel P2PX 10011
Cod. Produttore PX 10011
Cod. EAN 8018851169519

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: IP65
  • Custodia: tecnopolimero
  • Colore: Giallo RAL 1023
  • Ingresso cavi: PG 13,5
  • Tipo: Interruttore a pedale singolo
  • Serie: P2PX 10011

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023), Grado di protezione: IP65.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP65

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P