›

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P

Cod. Rexel P2PX 10100-BM2
Cod. Produttore PX 10100-BM2
Cod. EAN 8018851396083

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a pedale
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Entrata cavi: M20x1,5 filettata
  • Colore: Giallo RAL 1023
  • Contatti: 1NO+1NC scatto rapido
  • Grado protezione: IP53
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: P2PX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023) con foro M25 per VF KIT31, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP53

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P