›

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P

Cod. Rexel P2PX 20210-M2
Cod. Produttore PX 20210-M2
Cod. EAN 8018851115264

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: IP53
  • Contatti: 2x(1NO+1NC)
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Colore: Rosso RAL 3020
  • Entrata cavi: M20x1,5
  • Serie: P2PX 20210-M2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Rosso (RAL 3020), Unit? di contatto: 2x(1NO+1NC) scatto rapido, Grado di protezione: IP53.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP53

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P