› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P

Cod. Rexel P2PX 10301
Cod. Produttore PX 10301
Cod. EAN 8018851058233

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo contatto: 1NO+1NC scatto lento
  • Custodia: tecnopolimero
  • Colore: Giallo (RAL 1023)
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettato
  • Serie: P2PX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento, Grado di protezione: IP65, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP65

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P